HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
耐熱ティーカップ&ソーサー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660706
品番
TCSN-1T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐熱ガラスなので、レンジで温め直しができます。(※ソーサーはレンジに対応できません。)
容量(mL)
230
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×93×55
アズワン品番
64-5271-09
食器の種類
洋食器