ミキシングボウル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01661354 品番 MXP-1500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。

材質耐熱ガラス 容量(mL)1500 種別電子レンジ用 口径(Φmm)187 アズワン品番64-5271-48 径(mm)×高さ(mm)187×115 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01661354
2021-05-09
用途:
調理、特に、和え物に。
株式会社テックMA 様 (製造業)

下処理や和え物を作る時に、ボールの縁がもうちょっと高ければ、こぼす事に無造作に成って作業出来るのにナ、と感じて購入。決して電動物を使う時だけでは無い。
ガラスだと厚みで重く成る。ので、大きさを良く選ぶと同時に、ステンレスボウルの深い形状の物と、自分の使い方をイメージして良く検討するのが良いと思う。

対象商品:
01661372
2020-06-29
用途:
食事の用意
ADstore 様 (その他業種)

思ったよりしっかりしたつくりで重さもクッキングに適した重量感があり、満足しています。

対象商品:
01661372
2020-02-17
用途:
お菓子のアングレーズソース作りに
サービス業

サイズが小さく深さがあるので、ちょうど良い温度に到達するまでにやんわり火が通り、程よいとろみがつき、大変良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01661354
2018-11-07
用途:
ポテトサラダ、酢の物等 料理の時
その他業種

深さがあり、どっしりとした重み
そして何より清潔です。

対象商品:
01661372
2017-05-22
用途:
卵白 1個の泡立て
その他業種

今まで無かったような 深さがある ミキシングボールで 飛び散りがなく 作業しやすいので 購入してよかったと思っている。 ガラス製なので 清潔さが保てるような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする