注意
※ジャッキ2台以上の同時使用はしないでください。-10℃〜60℃の温度環境で使用してください。業務用には使用しないでください。荷物や人を乗せたままジャッキアップしないでください。自動車のエンジンをかけたままで使用しないでくだささい。ジャッキアップは、自動車のサイドブレーキをかけ、シフトはロー(A/T車は[P]パーキング)の位置で行ってください。左右両輪をジャッキアップする場合は、必ず車輪止めを使用してください。ハンドルの上下操作は、ハンドルをしっかり握って操作してください。ジャッキに異状が発生した場合、ハンドルがはね上ったり、急に操作が軽くなることがあり、ケガをすることがあります。パンタジャッキ用(サイドジャッキアップ)のジャッキポイントでは、ジャッキアップしないでください。自動車のジャッキポイントが変形します。故障の原因になりますので、リリースバルブは3回以上廻さないでください。本製品を使用する際は、必ず2t以下の荷重にてご使用ください。自動車をフロアージャッキで上げたまま触れないでください。
ハンドルを急に廻さないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。作動油は石油系の物質であるため、補充や交換の際には、通気がよく、引火しないよう火気から十分離れた場所で行ってください。作動油(ジャッキオイル)は指定されたものを使用してください。エンジンオイルやその他オイルは粘度等が違うため作動不良の原因となりますので絶対に使用しないでください。作動油(ジャッキオイル)を補充する際にオイルタンク一杯にジャッキオイルを入れるとジャッキが作動しません。必ずリフティグアームを最下位に下げた状態でオイルプラグの穴から油面まで約10mmの空間を設けてください。