あおりガード 6m

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01661722 品番TK-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)
付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。
耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。
フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。

材質PVC 用途軽トラック関連 付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m) 長さ(mm)6000 幅(mm)(内寸)25 質量(kg)1.8 長さ(m)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40 高さ×幅(mm)(外寸)25×34
注意
※はがれかけた「あおりガード」をそのまま使用すると事故につながる場合があります。油成分が付着した場合、表面のすべり止め効果がなくなります。気温の温度差により、ゴムの硬さが変わり、すべり止め効果や衝撃吸収効果に差が出る場合があります。高温や薬品・溶剤油成分等によりあおりガードが変化・変質することがあります。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01661722
2020-11-21
用途:
軽トラ
農・林・水産業

ゴムが柔らかくピタッとあおりの側面にくっつかない部分があり、波打つ部分がでる。使用に関しては問題ないが見た目的に満足出来ない。見た目も重視したい人にはおすすめできない。

2人が参考にしています
対象商品:
01661722
2019-09-27
用途:
中古車の仕上げ
有限会社山陽車輌 様

10mとか長いのがあればよいと思います。
これだと微妙に余ります。

2人が参考にしています
対象商品:
01661722
2019-05-18
用途:
軽トラックあおり保護に使用
落合興業有限会社 様 (建設業・工事業)

付属品の両面テープの粘着欲が弱いです。改善お願します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
01661722
2015-02-03
用途:
軽トラのあおりの傷よけ
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やわらかくて使い安い。車に合わせて切断されていると助かります。ひと夏過ぎた時の硬さや接着テープの状態が良いと良いのですが…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする