F-77 クリップ付延長コード(バッテリー直結タイプ) Meltec(大自工業) 01662124

F-77 クリップ付延長コード(バッテリー直結タイプ) Meltec(大自工業) 01662124 F-77 クリップ付延長コード(バッテリー直結タイプ) Meltec(大自工業) 01662124

クリップ付延長コード(バッテリー直結タイプ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662124 品番F-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バッテリー直結タイプの5m延長コードです。
性能を落とさず送電できるすぐれもの。
12A(144W)以下でカープラグの付いた電装機器に使用できます。
12Vカー用品で入力電源供給が、カープラグタイプの電装機器(12V/144W以下)の延長コードとして使用して下さい。

コード長さ(m)5 用途バッテリー関連 質量(g)約300 適合電装品12A(144W)まで
注意
※シガーライター、12A(144W)以上の機器には使用できません。使用中は、コードを踏んだり、コードの上に物をのせたりしないでください。ソケットの中のゴミなどをよく掃除してしっかりと奥まで差し込んでください。ソケットの取扱いは、必ずソケットを持って行ってください。とくにバッテリーに接続したまま、
ソケット内部に指などを入れないように十分注意してください。コードを引っ張ったり、体に
巻きつけたりする事は大変危険ですので絶対にしないでください。改造・分解及び規定以上の機器の使用などによる破損、事故の責任は一切負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662124
2023-11-18
用途:
趣味のことに使用

大は小を兼ねるというが、延長コードが長すぎる感がある。クルーザーのバッテリーにつないでみて、使用に問題はなかったが、外で買った3連ソケットを使用したのでお蔵入りとなった。

対象商品:
01662124
2018-04-23
用途:
メンテナンス
ファンズコーポレーション 様

良いと思います。ふつうに良いです。ほんとうにふつうに良

1人が参考にしています
対象商品:
01662124
2017-11-22
用途:
照明、液晶テレビ電源
不動産業

しっかりした使える製品でした。コードも長めで良かった。可能なら、ソケットを2個〜3個にして、木製の柱等に直ぐに固定できる製品も作って欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
01662124
2017-09-09
用途:
バッテリーチャージ

素早い対応でとても満足しています、小型ですがコードが長く重宝しそうです、また何かありましたらお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
01662124
2017-06-15
用途:
非常用電源に
銅堂 様 (製造業)

バッテリーと12-100vインバーターの接続に使っている。乗用車用のインバーターなのでシガープラグを鰐口に変換している。
このセットがあれば災害時などもバッテリーを家に持ち込み電源として使える。

1人が参考にしています
対象商品:
01662124
2016-04-04
用途:
バッテリーと器具の接続

クリップが大きく、5mのケーブルが丁度良く使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
01662124
2016-05-10
用途:
12V用電気商品使用時用

コードが長いので、12Vクリーナー等車の隅々まで使えます。他の用途でも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
01662124
2015-11-15
用途:
車付属のコンプレッサ茶道に使用。アクセサリーソケットからだと分配器を使用している場合ヒューズが切れたので回路保全のアン税制加久保が目的にて使用

コードも長いので無理に引かれることがなく安心して使用できる。
ワニ口クリップがあと一回り大きいとなお使いやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする