Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の ガソリン・軽油携行缶
Meltec(大自工業)の 携行缶オプション
胴体モールディング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01662413
品番
FP-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合
FS-120
用途
ガソリン携行缶 部材
材質
PVC
質量(g)
55
危険物の類別
非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。その際に、発生した事故等につきましては当社では、一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき正しくご使用ください。