GT-105-2 胴体モールディング Meltec(大自工業) 01662422

胴体モールディング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662422 品番GT-105-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

適合F-52 用途ガソリン携行缶 部材 材質ゴム 質量(g)35 危険物の類別非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。その際に、発生した事故等につきましては当社では、一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662395
2023-06-13
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧タイプの携行缶ですが、部品があるうちに交換しました。問題無く取付できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする