アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01672396 品番 KEW3442
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能

直流電圧(V)0〜600 交流電圧(V)0〜600(45〜65Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46 質量(g)約430(電池含む) 電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 奥行(mm)46 付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 仕様中央表示値:0.5MΩ(25V/50V)、5MΩ(125V/250V) トラスコ品番479-6535 測定範囲第1有効:0.01〜10MΩ(25/50V)、 0.1〜100MΩ(125/250V)、第2有効:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛、電圧計:AC0〜600V( 45〜65Hz)/DC0〜600V 適合規格JIS C 1302:2018 準拠、JIS C 1010-1 CAT V 600V 抵抗(Ω)抵抗状態LED・緑/赤判別基準値:0.1M(25/50V)、0.125M(125V)、0.25M(250V) 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1〜1.2 測定電圧(V)25/50/125/250 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値20MΩ(25V/50V)、200MΩ(125V/250V)
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

アナログ絶縁抵抗計のご紹介
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする