有刺鉄線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 01672616 品番 55782
参考基準価格(税別)¥8,916 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。

長さ(m)100 質量(kg)5.3 番手16 太さ(mm)1.6 用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 材質鉄・亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01672634
2020-09-01
用途:
水田への猪侵入防止
農・林・水産業

早速設置を始めました。鉄筋支柱に番線で固定し100mで50cm余るくらいで一段目を終わり、二段目を設置し始めました。

1人が参考にしています
対象商品:
01672616
2020-08-12
用途:
庭の防犯用
不動産業

有刺鉄線自体の違いはよくわかりませんが、巻きが小さくほどきにくい。
運送上の都合でしょうが、もっと直径を大きく巻いてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする