ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 有刺鉄線
有刺鉄線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
01672659
品番
55789
参考基準価格(税別)
¥17,230
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
長さ(m)
20
用途
保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
番手
16
太さ(mm)
1.6