TS-5 ツインミラー (2面鏡タイプ) 信栄物産 01672667 TS-5 ツインミラー (2面鏡タイプ) 信栄物産 01672667

ツインミラー (2面鏡タイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01672667 品番 TS-5
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。

型式角型 仕様付属部品付 材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂 寸法(mm)175×150 質量(kg)0.76 像の大きさ(曲面R)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01672667
2022-03-16
用途:
出庫時の安全確認

今まではガレージ前の安全確認が困難だったが、安心して出庫できるようになった。

対象商品:
01672667
2022-06-21
用途:
駐車場のミラーとして設置
株式会社日吉パーキングセンター 様 (不動産業)

設置簡単に出来ました。
駐車場の出入りがしやすくなりました。

対象商品:
01672676
2019-09-20
用途:
取り付けやすかったです
医療・福祉・介護関連業

もっと遠くまで見えるのかなと思っていた。自転車・バイクなど、スピードを出してやってくると、見逃しそうになる。道の向こう側に取り付けて、みさだめるには、少し小さいのかな?

対象商品:
01672676
2019-04-14
用途:
車庫の出入り口に
運輸・通信業

価格も安く、ミラーも大きいです。重量も軽めで吊るすような取り付けも大丈夫でした。様々な取付の角度・位置も可能でした。

対象商品:
01672676
2016-11-12
用途:
自家用車を出すときの見通し確認
運輸・通信業

組み立ては簡単でしたが、取り付けは購入前に取り付け箇所を確認してから購入したので取り付け部の組み立てが反射確認などに調整に手間取ったので左右の鏡面を組み立て手順に示してほしかった。

対象商品:
01672667
2016-03-17
用途:
車庫前面道路左右確認のため
金融・保険業

車庫から前面道路へ出るとき、左右の確認が全くできず、ヒヤとすることがあったことから購入することにしました。取付は、休日に取付予定です。コンパクトでいい感じ、これで安心して車庫から出発できます。

対象商品:
01672667
2016-05-27
用途:
カーブミラーの補助として
ウッデイ企画 様 (金融・保険業)

取り付け作業が簡単で、場所もとらず、効率がよいものです。
価格も安価だと思います。

対象商品:
01672667
2016-05-06
用途:
カーブミラーの補助として
ウッデイ企画 様 (金融・保険業)

取り付け作業が簡単で、場所もとらず、効率がよいものです。
価格も安価だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする