有刺鉄線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 01672686 品番 10155792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。

長さ(m)20 用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ 質量(kg)0.7 番手14 太さ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01672686
2020-05-04
用途:
小動物の侵入防止。
卸売・小売業

庭の樹木に巻き付けたました。十分に足るのではないかと思っていたのですが意外と丁度の長さでした。おそらく十分な対策ができたと思いますが 一年の経過観察が必要かと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする