ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線
番線
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200束)
注文コード
01672729
品番
6201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
焼きなました鉄線です。
長さ(m)
700
用途
足場丸太などの結束に使用。
材質
鉄
質量(kg)
17
番手
10
太さ(mm)
3.2