ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線
番線
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(10本)
注文コード
01672747
品番
56436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
焼きなました鉄線です。
長さ(m)
700
用途
足場丸太などの結束に使用。
材質
鉄
質量(kg)
0.85
番手
10
太さ(mm)
3.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300