ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
なまし 鉄線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01672765
品番
20006002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
長さ(m)
375
用途
結束や補修など、現場で使用。
材質
鉄
質量(kg)
25
番手
10
太さ(mm)
3.2