ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
針金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
01672826
品番
50201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
メッキ無しのなました針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
長さ(m)
250
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
鉄・亜鉛メッキ
質量(kg)
25
番手
8
アズワン品番
64-8319-37
太さ(mm)
4