ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
針金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(mm)
4
4
3.2
2.6
2
1.6
1.2
0.9
0.7
長さ(m)
10
10
15
24
40
60
100
200
320
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01673106
品番
53001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ベーシックな針金です。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
長さ(m)
10
材質
鉄・亜鉛メッキ
質量(kg)
1
番手
8
太さ(mm)
4