針金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01673273 品番 53010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベーシックな針金です。

長さ(m)320 用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質鉄・亜鉛メッキ 質量(kg)1 番手22 太さ(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする