針金

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01673404 品番 10155866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

長さ(m)8 質量(kg)0.51 番手10 太さ(mm)3.2 用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質鉄・亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01673964
2023-09-21
用途:
次回観察実験に使用
教育・研究機関

カットされたものは非常に高額なので、自作をするために購入。
磁石にも問題なく反応し、特筆すべき点もない。

対象商品:
01673824
2022-04-05
用途:
自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールジョイントブーツの固定に使用しようと思いましたが少し太かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする