ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ステンレス針金
ステンレス線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(mm)
0.7
注文コード
01674165
品番
57207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,488
この商品は
太さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製針金です。
長さ(m)
330
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
番手
22
太さ(mm)
0.7