ステンレス線

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01674235 品番 57213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サビに強いステンレス製針金です。

長さ(m)62 用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1 番手16 太さ(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする