ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ステンレス針金
ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01674253
品番
57215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製針金です。
長さ(m)
40
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
番手
14
太さ(mm)
2