ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アルミ線
アルミ線
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01675066
品番
10155422
参考基準価格(税別)
¥3,372
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
加工しやすいアルミ線。
長さ(m)
20
トラスコ品番
125-2150
材質
アルミ・着色
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
太さ(mm)
3