アルミ線

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01675154 品番 10155297
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。

長さ(m)10 材質アルミ 質量(kg)0.14 シルバー 太さ(mm)2.5 トラスコ品番122-8343

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
除電

シリコンホースと組わせて、車の除電用に使用しています
適度に柔らかいので、除電する箇所の形に合わせて取付できて良いです

2025-05-29
用途:
アンテナの実験

アンテナのエレメントに使用しました。
線を捩ることにより強度が得られました。

対象商品:
01675154
2024-02-04
用途:
小中学生の美術活動
サービス業

何度か購入しています。太さが使いやすく気に入っています。
量販店のものより品質が安定しており、人との接触も少ないためか表面が綺麗です。コロナ禍以降、衛生面が気になる場面が多いので、店舗での購入よりも増えています。

対象商品:
01675276
2024-03-06
用途:
日本ミツバチの巣箱に使用
生長の家 様

日本ミツバチの巣箱に利用しました(巣落ち予防線)柔らかく作業がしやすい針金でした

対象商品:
01675233
2021-09-12
用途:
結束用
自動車・二輪車・自転車関連業

求めやすい価格で、同種の品ぞろえも豊富です。強度は十分でした。

対象商品:
01675136
2019-11-25
用途:
花木の整体や整枝に使用したいと思っています。
教育・研究機関

発注の翌日に宅急便で届きました。わざわざDIY店に購入に行かなくてもNet発注で良いので便利だと思います。

2019-11-01
用途:
シリコンハンドフィギアの骨格
建設業・工事業

適度な硬度があり、骨格に使用するのに適している素材でした。

対象商品:
01675179
2018-12-08
用途:
ワイヤークラフトに使用。
有限会社アワーズ 様

ブロンズのように長いサイズが欲しいです!
もっと緩やかな巻きだとさらに嬉しです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする