曜日別特売
10155417 アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01675443

アルミ線

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)1.5
長さ(m)5
シルバー
内容量1巻注文コード01675443品番10155417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。

長さ(m)5材質アルミ・着色質量(kg)0.03シルバー太さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 除電

シリコンホースと組わせて、車の除電用に使用しています
適度に柔らかいので、除電する箇所の形に合わせて取付できて良いです

2025-05-29
用途: アンテナの実験

アンテナのエレメントに使用しました。
線を捩ることにより強度が得られました。

対象商品 : 01675154
2024-02-04
用途: 小中学生の美術活動
サービス業

何度か購入しています。太さが使いやすく気に入っています。
量販店のものより品質が安定しており、人との接触も少ないためか表面が綺麗です。コロナ禍以降、衛生面が気になる場面が多いので、店舗での購入よりも増えています。

対象商品 : 01675276
2024-03-06
用途: 日本ミツバチの巣箱に使用
生長の家

日本ミツバチの巣箱に利用しました(巣落ち予防線)柔らかく作業がしやすい針金でした

対象商品 : 01675233
2021-09-12
用途: 結束用
自動車・二輪車・自転車関連業

求めやすい価格で、同種の品ぞろえも豊富です。強度は十分でした。

対象商品 : 01675136
2019-11-25
用途: 花木の整体や整枝に使用したいと思っています。
教育・研究機関

発注の翌日に宅急便で届きました。わざわざDIY店に購入に行かなくてもNet発注で良いので便利だと思います。

2019-11-01
用途: シリコンハンドフィギアの骨格
建設業・工事業

適度な硬度があり、骨格に使用するのに適している素材でした。

対象商品 : 01675179
2018-12-08
用途: ワイヤークラフトに使用。
有限会社アワーズ

ブロンズのように長いサイズが欲しいです!
もっと緩やかな巻きだとさらに嬉しです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする