ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 銅線
エナメル線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01675495
品番
10155286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
長さ(m)
8
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
番手
24
太さ(mm)
0.55