エナメル線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01675513 品番 10155287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

長さ(m)5 用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質銅・ポリウレタン 質量(kg)0.02 番手22 太さ(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする