3/22より値下げ!現場を応援

真鍮線

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01675538 品番 10155281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

長さ(m)15 用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質真鍮 質量(kg)0.03 番手30 太さ(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01675538
2024-03-18
用途:
アクセサリー作り
製造業

粘りがあり、切れにくいのでしっかりねじって留めることができます。もっと長い業務用サイズも是非販売してください。

対象商品:
01675538
2022-05-23
用途:
電装品工作
建設業・工事業

無駄に長すぎず扱いやすい。
電装品の工作で使用するので本音は5mでも良いのですが商いの都合もあると思いますので、この長さでも良いです。
物の質は申し分ありません。

対象商品:
01675669
2022-02-22
用途:
実験器具の固定
製造業

適度な硬さがありつつも、手で曲げられるので加工がしやすく扱いやすいです。

対象商品:
01675669
2022-02-06
用途:
ガラス細工
Mori's Bear 様

他のお店で値上がりしていたので、こちらで購入しました。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
01675644
2021-10-16
用途:
楽器シタールの低音減の弦
不動産業

楽器用より格安で買い増ししました、音質は問題なしです

対象商品:
01675723
2021-06-29
用途:
趣味の材料
運輸・通信業

近くのホームセンターでは、1.6mmサイズが置いていないので助かります。

対象商品:
01675565
2020-09-07
用途:
雑貨作り
卸売・小売業

3.5ミリと細いながらも強度かあり、とても扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01675696
2020-04-11
用途:
ヒンジ製作
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

しっかりして柔らかいので使いやすいです。
少量だけで買え、お値段が安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする