10155282 真鍮線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01675608

真鍮線

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)0.55
長さ(m)7
内容量1巻注文コード01675608品番10155282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)7材質真鍮質量(kg)0.02番手24太さ(mm)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01675538
2024-03-18
用途: アクセサリー作り
製造業

粘りがあり、切れにくいのでしっかりねじって留めることができます。もっと長い業務用サイズも是非販売してください。

対象商品 : 01675538
2022-05-23
用途: 電装品工作
建設業・工事業

無駄に長すぎず扱いやすい。
電装品の工作で使用するので本音は5mでも良いのですが商いの都合もあると思いますので、この長さでも良いです。
物の質は申し分ありません。

対象商品 : 01675669
2022-02-22
用途: 実験器具の固定
製造業

適度な硬さがありつつも、手で曲げられるので加工がしやすく扱いやすいです。

対象商品 : 01675669
2022-02-06
用途: ガラス細工
Mori's Bear

他のお店で値上がりしていたので、こちらで購入しました。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 01675644
2021-10-16
用途: 楽器シタールの低音減の弦
不動産業

楽器用より格安で買い増ししました、音質は問題なしです

対象商品 : 01675723
2021-06-29
用途: 趣味の材料
運輸・通信業

近くのホームセンターでは、1.6mmサイズが置いていないので助かります。

対象商品 : 01675565
2020-09-07
用途: 雑貨作り
卸売・小売業

3.5ミリと細いながらも強度かあり、とても扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01675696
2020-04-11
用途: ヒンジ製作
消費生活研究所教育・研究機関

しっかりして柔らかいので使いやすいです。
少量だけで買え、お値段が安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする