ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 銅線
銅線
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01675836
品番
58082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
熱伝導率に優れた銅製針金です。
長さ(m)
35
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅
質量(kg)
1
番手
14
太さ(mm)
2