ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 銅線
銅線
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(mm)
3.2
注文コード
01675888
品番
58086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,464
この商品は
太さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導率に優れた銅製針金です。
長さ(m)
14
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
銅
質量(kg)
1
番手
10
太さ(mm)
3.2