曜日別特売
10155275 銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01675906

銅線

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)0.3
長さ(m)15
内容量1巻注文コード01675906品番10155275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ

用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
長さ(m)15質量(kg)0.02番手30太さ(mm)0.3材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: DIYで飾り物の作成材料として
建設業・工事業

ホームセンターで扱っていない所が
数か所重なり、ダメもとでモノタロウさんを
調べたらなんとすぐに見つかりました。
これからはモノタロウさんで調べた方が
早いので、また利用したいと思います。

2024-10-22
用途: 実験用です

普通に使えます。
クーポンで購入しましたのでリーズナブルでした。

対象商品 : 01676003
2023-06-11
用途: 土壌の改良促進用
製造業

お庭の土へ使う為、太さが丁度良い。木の棒へ巻き付け、土中へ差し込むと土壌が甦るので、植木の土にも使えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする