銅線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01675985 品番 10155278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ

長さ(m)7 質量(kg)0.02 番手24 太さ(mm)0.55 用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
DIYで飾り物の作成材料として
建設業・工事業

ホームセンターで扱っていない所が
数か所重なり、ダメもとでモノタロウさんを
調べたらなんとすぐに見つかりました。
これからはモノタロウさんで調べた方が
早いので、また利用したいと思います。

2024-10-22
用途:
実験用です

普通に使えます。
クーポンで購入しましたのでリーズナブルでした。

対象商品:
01676003
2023-06-11
用途:
土壌の改良促進用
製造業

お庭の土へ使う為、太さが丁度良い。木の棒へ巻き付け、土中へ差し込むと土壌が甦るので、植木の土にも使えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする