10155290 ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01676213

ピアノ線

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)0.35
長さ(m)15
内容量1巻注文コード01676213品番10155290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。

用途
ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
長さ(m)15トラスコ品番125-2140材質SWC質量(kg)0.02番手28太さ(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01676344
2022-05-18
用途: 機械部品の修理
ガレージ エムエム自動車・二輪車・自転車関連業

巻系が小さくて癖が戻らなく真っ直ぐに伸ばす作業が大変だった。以前買ったピアノ線は巻が大きく癖も少なかった。

対象商品 : 01676213
2021-02-28
用途: 機械のメンテナンス

ノズル掃除に使えそうなので購入しました。
巻いてあるもののピアノ線なので開封すれば、ある程度真っ直ぐに伸びると思っていたのですが、このピアノ線は巻き癖が付いて丸まったままでした。
残念ながら今回の作業には使えませんでした。
別の用途で有効利用します。

2が参考にしています
対象商品 : 01676213
2019-11-01
用途: 自動車フロントガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラスを外す際ワイヤーで引きながら接着剤をカットしていきますが、0.5mmだとなかなか切れないです。かといって0.1mmだとワイヤーが千切れて効率が悪い。0.3mm位がいいですね。

対象商品 : 01676213
2019-05-23
用途: 接着剤を裏面塗布した後、この線を格子状に張って材料を仮置きする。

これ以上細いと切れやすく、太いと必要以上に接着剤が剥がれてしまうので、丁度良い。
商品がもっと長くてお買い得なものがあっても良いかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする