10155658 カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01676974

カラーワイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(mm)2 注文コード01676974 品番10155658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,477
この商品は線径など8種類から選べます 他の種類を見る

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。

線径(mm)2 長さ(m)285 用途園芸・農業資材・ホビー等に。 トラスコ品番123-0017 材質鉄・塩化ビニール被膜 質量(kg)5 芯径(mm)1.6 番手14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
ポールとポールをつなげ囲いを作る。
その他業種

曲げが効き、太さも丁度よく、きれいに仕上がり又安価、出来が良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする