ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01677096
品番
54014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
線径(mm)
2
長さ(m)
57
トラスコ品番
122-8394
色
緑
芯径(mm)
1.6
用途
園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
1
番手
14