カラーワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01677473 品番 54053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。

線径(mm)0.9 長さ(m)296 トラスコ品番123-0012 芯径(mm)0.7 用途園芸・農業資材・ホビー等に。 材質鉄・塩化ビニール被膜 質量(kg)1 番手20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする