ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
20
注文コード
01677805
品番
10155295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
線径(mm)
2
長さ(m)
20
用途
屋根などのアンテナを支える為に。
トラスコ品番
122-8349
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
0.35
色
緑
芯径(mm)
1.6
番手
14