ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の カラー線
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01677823
品番
10155296
参考基準価格(税別)
¥1,612
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
線径(mm)
2
長さ(m)
30
用途
屋根などのアンテナを支える為に。
トラスコ品番
122-8360
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
0.49
色
緑
芯径(mm)
1.6
番手
14