カラーワイヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01677848 品番 10155857
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。

線径(mm)4 長さ(m)6 トラスコ品番123-0009 質量(kg)0.42 用途園芸・農業資材・ホビー等に。 材質鉄・塩化ビニール被膜 芯径(mm)3.2 番手8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01678907
2020-11-20
用途:
ナットの外れ防止に

ネジ部にはめたナットが輸送中に落ちないように、このワイヤーを巻いているのですが、しっかりと止められる硬さです。

対象商品:
01678383
2021-02-14
用途:
針金で何かを固定するのに使用

針金の表面にビニール素材の被覆がしてあるので錆びにくく良いと思いました。使い切ったら、またリピート購入したいと思います。

対象商品:
01678338
2020-05-19
用途:
物干しの固定など
教育・研究機関

しっかりとした針金です。まわりの被服もむらなく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする