カラーワイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01678024 品番 10155851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。

線径(mm)3.2 長さ(m)10 トラスコ品番123-0021 質量(kg)0.41 用途園芸・農業資材・ホビー等に。 材質鉄・塩化ビニール被膜 芯径(mm)2.6 番手10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01679047
2023-12-31
用途:
熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。編むのが固いので次回はワンサイズ細いのを購入予定。

対象商品:
01679379
2019-05-31
用途:
ワイヤー工作用に
その他業種

ワイヤー工作で隙間埋めで編むときに細いものを探して購入しました。ホームセンターでは似ていたものがちょうど売り切れていて、モノタロウさんで2種類同じようなものがあったので両方買ってみました。色も使い勝手も良く満足です。またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする