アルミ線 黒コート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード01679546 品番10155871
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。

線径(mm)3.2 長さ(m)10 仕様線芯:2.0mm トラスコ品番114-2476 材質アルミ・ポリ塩化ビニール被膜 質量(g)146 番手10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
のぼり旗支柱固定の使用
株式会社シンプル 様 (不動産業)

木杭にのぼり旗用ポールを固定して、さらに強風時の対策として補強に使用しています。使い勝手が良く再度購入予定したいと思います。

対象商品:
01679546
2019-08-29
用途:
水中での使用

塩ビの被膜がしっかりしており、材質もアルミであるため、水中で傷をつけずに物の固定に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする