ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナイロン線
ナイロンワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01679625
品番
10155878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
材質
ナイロン
質量(g)
5.9
用途
工作やDIYなどホビーに。
トラスコ品番
114-2530
長さ(m)
2
線径(mm)
1.2