ステンレス U字結束線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(110本) 注文コード 01679677 品番 10106120
参考基準価格(税別)¥1,552 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

錆に強いステンレス製。

モノタロウではこんなお得な商品も!
線径(mm)0.8 用途鉄筋などの結束に。 トラスコ品番114-2507 材質SUS304 長さ(mm)450 質量(g)200 番手21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01679659
2020-09-14
用途:
鳥獣害対策でワイヤーメッシュと鉄金を結ぶ作業
グローバルサポート 様 (卸売・小売業)

非常に使いやすい商品です。本数もちょうど良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01679677
2019-07-03
用途:
農作業に
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

ステンレスで錆びなくて気に入ってますが、長さが少し短いです。

2人が参考にしています
対象商品:
01679659
2018-10-18
用途:
演芸工事
N・A・R 様 (建設業・工事業)

畑の防鳥ネットを市中に取り付けるために使用しました。使い勝手が良かった。

対象商品:
01679677
2018-05-21
用途:
現在未使用
稲千場 様 (農・林・水産業)

垣根を作る時、使いたいと思います。鉄製より長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする