ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
薪用針金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
01679729
品番
10155901
参考基準価格(税別)
¥4,888
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
線径(mm)
1.25
用途
薪を束ねる際に使用する金輪。
トラスコ品番
114-2525
材質
鉄
質量(g)
748
長さ(cm)
70