※スモークオーク・右勝手
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装ドア
Panasonic(パナソニック)の 片開きドア
ベリティス 洗面所用片開きドアDB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01681873
品番
SMJE1DBBN03BA1L73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
種別
枠見込み110mm
幅(mm)
755
色
スモークオーク、ウォールナット、チェリー、オーク、メープル、ホワイトオーク、しっくいホワイト
高さ(mm)
2035
ハンドル
A1型表示錠
吊元
左
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000