イセトーフリーバスケットM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01687945 品番 I-289-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ベーシックな色合いで、どんな場所にもフィット。積み重ねできる機能バスケット。積み重ねてもスライド式だから、上のかごを降ろさずに下の物が取り出せます。取っ手を内側にすれば積み重ねOK!ワイシャツゆったりサイズ(約4枚)。

ベージュ 用途ワイシャツ・ジーンズ・セーターなどの整理に。子供部屋のおもちゃなどの整理に。 材質本体/ポリプロピレン、取手/ハイインパクトスチロール 幅(cm)41.5 長さ(cm)28.5 高さ(cm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01687954
2018-08-03
用途:
リボンや手芸材料の保管に利用しています
アトリエ チェリッシュ 様 (教育・研究機関)

思ったより大きかったので、リボンが沢山収納できました。積み重ねられるのもとても便利です。また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする