曜日別特売
I-211 イセトー文庫本ケース 伊勢藤 01688155

イセトー文庫本ケース

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01688155品番I-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

文庫本がピッタリ入るサイズの収納ボックス。仕切板付。

収納枚数文庫本約26冊材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロールナチュラル幅(cm)37長さ(cm)18.1高さ(cm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01688164
2020-04-12
用途: 本棚に収納しきれない蔵書の整理に役立っています。
アイ設計室サービス業

このようなスグレモノが廃盤のようです。需要はあると思いますので、再販を願っています。

対象商品 : 01688164
2017-12-09
用途: 文庫本の収納
製造業

ホームセンターにも同じ様なものがありますが、こちらは上から背表紙が確認できて見やすい上に、バランスが良く3~4段積んでも安定しています。間仕切があるのも地味に便利です。

対象商品 : 01688164
2016-02-13
用途: 収納
サービス業

後6mm程大きければ、少し大きい最近のハヤカワ文庫も無理なく収納できるのですが・・・
特注はしていただけないですよね・・・?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
尚、弊社では特注の対応できかねます。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 01688164
2015-08-16
用途: 文庫本の収納
サービス業

約20冊収納できます。
昨今のハヤカワ文庫の様に大きめの文庫も、
ギリギリではありますが入ります。
ケースの剛性もそこそこあり、
2段重ねくらいなら大丈夫そうです。

対象商品 : 01688164
2015-04-27
用途: 書籍在庫整理

長年の懸案だったホコリよけできる書籍の保存に適していました。収納数があまり多くないのはかえって女性に扱いやすく、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする