伊勢藤
伊勢藤の 収納家具
伊勢藤の 収納ボックス
伊勢藤の インナーボックス
ブック&メディアケース・ミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01688234
品番
I-384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
コミック、ビデオ、DVD、CD、BDの整理に!ベッド下やクローゼット収納に最適!透明のフタでタイトルや中身が見えます。仕切板付。
収納数
BIGコミック誌約14冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約19冊(厚さ1.4cm目安)、文庫本約22冊(厚さ1.2cm目安)、ゲームソフト約18枚(厚さ1.5cm目安)、CD約26枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約10本、DVD約18枚(厚さ1.5cm目安)、BD約24枚(厚さ1.1cm目安)
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
色
ナチュラル
幅(cm)
32.3
長さ(cm)
22.4
高さ(cm)
15.8