ココロン オイルミスト G KOSP1

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01688828 品番KOSP1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン 幅(cm)7.9 長さ(cm)4.1 高さ(cm)19.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-14
用途:
フライパンに塗布
有限会社 TFN 様

全く霧状にならず、水鉄砲のようになるのに問い合わせたら水を入れたところ正常だと言われた。オイルミストではないのか。水を入れて検証するなどありえない。返品した。

2人が参考にしています
対象商品:
01688828
2021-02-01
用途:
食用油の塗布

キャノーラサラダ油を入れましたが、全く霧状にはならず。
水鉄砲にしかならない。イメージ写真を見てこれならと思って購入したが裏切られた。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする